Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HTB Topfbürste Ø 130mm K46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353115
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353115
EAN/GTIN:
     4011890075142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 v2a
Topfbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse • Borstenfarbe Blau: fine • Zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
130 x 70 x M14
Stück Gewicht:
0,374 KG
Maximale Drehzahl:
2500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
46
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.