Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS EKBW Kegelbürste Ø 100mm Drahtstärke 0,30mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353095
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353095
EAN/GTIN:
     4011890074947
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste edelstahl
kegelbürste
kegelbürste 100 mm
Edelstahl-Kegelbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 20 x 20 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 21,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 112,45*
€ 143,85*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 147,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.