Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SRBZ Rundbürste 125 x 13 x 28 x 22,23mm Drahtstärke 0,50mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353078
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353078
EAN/GTIN:
     4011890074770
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Für zielgerichtetes Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 13 x 28 x 22,23
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,32 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,93*
€ 89,68*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 91,63*
€ 91,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.