Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS STBZ Topfbürste Ø 65mm Drahtstärke 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353074
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353074
EAN/GTIN:
     4011890072943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahl m14 65x0,50
Stahl-Topfbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Abnehmbarer Stützring für längere Lebenszeit (ab 75 mm)
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
65 x 20 x M14
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,248 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.