Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ETBZ Topfbürste Ø 65mm Drahtstärke 0,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353014
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353014
EAN/GTIN:
     4011890073001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft edelstahl m14
Edelstahl-Topfbürste mit gezopftem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Effizientes Bearbeiten großer Flächen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
65 x 20 x M14
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,27 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.