Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VSK Vliesfächerschleifer 80 x 50 x 6,0mm A150/fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305335
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305335
EAN/GTIN:
     4011890079546
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Fächerschleifer mit Schleifgewebe-Vlieskombination. • Hoher Materialabtrag bei gleichzeitigem Oberflächenfinish • Gute Lebensdauer • Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
80 x 50 x 6,0
Stück Gewicht:
0,147 KG
Maximale Drehzahl:
8600 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Lamelle SU:
A150
Körnung Lamelle Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, rhodius schleifrolle, lamellenschleifrad, vliesschleifer, vliesfächerschleifer, fächerschleifer, polieren, polierschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 16,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 78,05*
€ 100,02*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 102,36*
€ 102,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.