Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KFPB Schleifbogen 230 x 280mm K150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-304056
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304056
EAN/GTIN:
     4011890081792
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
holz schleifpapier
Schleifbogen mit Papierunterlage und halb offen gestreutem Aluminiumoxid. • Besonders geeignet für Farben und Lacke • Halboffene Streuung für Material schonenden Schliff • Gut in der Holzbearbeitung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
230 x 280
Stück Gewicht:
0,016 KG
Materialeignung:
NE-Metalle | Holz | Farbe | Lack | Füller | Spachtel
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Körnung:
150
Weitere Suchbegriffe: schleifbogen, papierbogen, schleifleinen bogen, handschliff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,48*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 17,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 20,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.