Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A
Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A
Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A
Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A
Doepke Netzfeldrelais FSE, 1 S, 230 V AC, 0.009 A - 0.065 A
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09700108
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09700108
EAN/GTIN:
     4014712048126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Bioschalter
Feldabschalter
Feldfreischalter
Netzfeldrelais schalten einen Stromkreis ab, wenn der letzte an ihn angeschlossene Verbraucher ausgeschaltet wurde. Sobald der erste Verbraucher eingeschaltet wird, schalten sie die Netzspannung wieder zu. Sie schützen so vor möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von elektrischen Magnetfeldern. Die Einschaltschwelle des FSE 1 ist einstellbar. So lassen sich "Blindverbraucher" ausblenden und eine Dauereinschaltung des Netzfeldrelais verhindern. Bei etwas 2/3 der Einschaltleistung schaltet das FSE 1 aus. Eigenschaften: einstellbare Einschaltleistung von 2 VA bis 15 VA; Drehschalter für Automatik- und Dauer-Ein-Betrieb; frontseitige LED als Schaltzustandsanzeige; geringer Eigenverbrauch; robustes Schließer-Relais, 230 V / 16 A; Modulbreite nur 1 Teilungseinheit (17,5 mm), Schutzart IP 20; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Der Einsatz des Netzfeldrelais empfiehlt sich überall dort, wo elektrische Störfelder unerwünscht sind oder Leistungsverluste durch Standby-Funktionen vermieden werden sollen. Insbesondere sind dies private und gewerblich genutzte Gebäude mit Verbrauchern, die über längere Zeiträume nicht genutzt werden (Beleuchtung, Audio-/Videokomponenten. Maschinen usw.).
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Einschaltschwelle Leistung:
2 VA | 15 VA
Einschaltschwelle Strom:
9 mA | 65 mA
Überwachungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: Netzabkoppler, Netzfreischalter, dip drehschalter, Netzfeldrelais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09700006
ab € 8,38*
Zubehör
Doepke
09700007
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.