Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse ISTA, 180 ml, von caterado, aus weißem Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee-Obertasse ISTA, 180 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Kaffee-Obertasse ISTA, 180 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Kaffee-Obertasse ISTA, 180 ml, von caterado, aus weißem Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-571-007
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     571-007
EAN/GTIN:
     4007796057870
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

• Kaffee-Obertasse ISTA, 180 ml, von caterado, aus weißem Porzellan. Made in Europe. Höhe 6,5 cm. Durchm. 8 cm (m. Henkel 9,8).
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,97*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 23,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.