Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-120
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-120
EAN/GTIN:
     8590992794664
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

• Salzstreuer SOLEA, Höhe 7,6 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.