Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Ø: 9,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Ø: 9,3 cm
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Ø: 9,3 cm
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Ø: 9,3 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-072
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-072
EAN/GTIN:
     8590992463621

• Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm, Höhe: 8 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.