Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET. Enthält je: 6 Obertassen
Artikel-Nr.:
     2813-570-071
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-071
EAN/GTIN:
     4007796054800
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

20-tlg. Kaffeeservice SOLEA, Farbe: weiß, SPARSET.
Mit dieser wundeschönen Geschirr-Serie fallen Sie auf, ohne zu übertreiben. Mit einfachsten Mitteln wird hier ein markantes Design erzeugt, das leicht und modern wirkt.

Enthält je: 6 Obertassen (0,20 Liter), Untertassen und Dessertteller (Durchmesser: 19 cm), sowie je einen Sahnegießer und eine Zuckerdose mit Deckel.

• Ein wunderbares Set für 6 Personen, welches Ihnen eine perfekt eingedeckte Kaffeetafel garantiert.
• Enthält je: 6 Obertassen (0,20 Liter), Untertassen und Dessertteller (Durchmesser: 19 cm), sowie je einen Sahnegießer und eine Zuckerdose mit Deckel.
• spülmaschinengeeignet
• aus europäischer Herstellung
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.53 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,07*
€ 73,90*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 60,86*
€ 76,17*
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 76,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.