Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-433-247
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-247
EAN/GTIN:
     4007796033980
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse

• Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI WEISS, Henkelform rund, Höhe: 7,6 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.