Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-433-197
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-197
EAN/GTIN:
     4007796046409
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse

• Milchkaffee-Tasse, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS, Henkelform eckig, Höhe: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.