Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS -
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-433-134
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-134
EAN/GTIN:
     4007796026029
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

• Espresso-Tasse - Inhalt 0,10 ltr - mit Untertasse - Form BISTRO - UNI WEISS - Henkelform rund, Höhe 5,8 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.