Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch- und Zuckerset CAMBRIDGE, Edelstahl mit champagnerfarbener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch- und Zuckerset CAMBRIDGE, Edelstahl mit champagnerfarbener
Milch- und Zuckerset CAMBRIDGE, Edelstahl mit champagnerfarbener
Milch- und Zuckerset CAMBRIDGE, Edelstahl mit champagnerfarbener
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-079
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     306-079
EAN/GTIN:
     4007796062201
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

Milch- und Zuckerset CAMBRIDGE, mit PVD-Beschichtung, Farbe: Champagner. aus 18/10 Edelstahl, poliert.
Set besteht aus:
Milchkännchen und Zuckerdose inkl. Deckel und Löffel
Maße:
Zuckerdose: Höhe ohne Deckel, 8,5 cm (mit 10,3 cm), Durchmesser 8,9 cm.
Milchkännchen: Höhe ca. 9,9 cm, Durchmesser unten 8 cm.
Spülmaschinengeeignet.

• Milchkännchen / Sahnegießer mit Griff und Zuckerdose mit Deckel und Löffel aus hochwertigem Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert und mit PVD in der Farbe champagner beschichtet.
• Maße: Milchkännchen: Höhe: 9,9 cm, Durchmesser 8 cm (inkl. Griff 12,2 cm); Zuckerdose: Höhe mit Deckel: 10,3 cm, Durchmesser: 8,9 cm
• Bruchfest, spülmaschinengeeignet und lebensmittelecht
• Lieferung erfolgt im farbig bedrucktem Karton
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Gewicht:
0.01 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.