Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett TIVOLI aus Bambus mit Schublade mit integrierter Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett TIVOLI aus Bambus mit Schublade mit integrierter Schublade
Schneidbrett TIVOLI aus Bambus mit Schublade mit integrierter Schublade
Schneidbrett TIVOLI aus Bambus mit Schublade mit integrierter Schublade
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-304-033
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     B-1104S
EAN/GTIN:
     4007796060887
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

Schneidbrett TIVOLI aus Bambus mit Schublade
mit integrierter Schublade aus Kunststoff zum Auffangen des Schneidguts in weiss
Maße 25 x 24 x 7 cm.


• Holzschneidbrett mit integrierter Schublade für Schnittgut aus Kuststoff. Super praktisch für Schnibbelarbeiten.
• Das Schneidbrett kann natürlich auch als Servierbrett genutzt werden.
• Maße: 25x24x7cm
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
braun
Länge:
25 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.55 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.