Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 teiliges Schalenset SUNDSVALL, enthält bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 teiliges Schalenset SUNDSVALL, enthält bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan
3 teiliges Schalenset SUNDSVALL, enthält bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan
3 teiliges Schalenset SUNDSVALL, enthält bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan
3 teiliges Schalenset SUNDSVALL, enthält bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-302-141
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-141
EAN/GTIN:
     4007796061891
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

3 teiliges Schalenset SUNDSVALL,
bestehend aus 2 Schalen aus Porzellan (23x22,5 cm Durchmesser),
Höhe 2cm und einem Untersetzer aus Schiefer (24x24 cm). Spülmaschinengeeignet.


• 2 Schalen aus weißem Porzellan. Ideal für Snacks. Spülmaschinengeeignet
• 1 Untersetzer aus Schiefer
• im farbigen Geschenkkarton
• Esmeyer Art.Nr. 302-141
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
3.00 kg
Form:
rund
Oberfläche:
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.