Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm
Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm
Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm
Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-231-001
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     231-001
EAN/GTIN:
     4007796920013
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

• Menümesser SASKIA, hergestellt aus Edelstahl 13/0, poliert, Länge: 20,7 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.07 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser, menümesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,45*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
405-171
€ 14,57*
Zubehör
Esmeyer
405-171
€ 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.