Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel LAURA, von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert. Länge ca. 19,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel LAURA, von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert. Länge ca. 19,5 cm
Menügabel LAURA, von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert. Länge ca. 19,5 cm
Menügabel LAURA, von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert. Länge ca. 19,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-176-003
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     176-003
EAN/GTIN:
     4007796037643
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

• Menügabel LAURA, von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert. Länge ca. 19,5 cm. Materialstärke 2,2 mm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: esmeyer menügabel, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.