Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Kinderbesteck
>
Kindermesser
>
Artikel
Kindermesser BAMBINO aus Chrom-Edelstahl, poliert. Ca. 18 cm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-157-001
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
157-001
EAN/GTIN:
4007796037469
Suchbegriffe:
Kinder-Messer
Kindermesser
kindermesser
• Kindermesser BAMBINO aus Chrom-Edelstahl, poliert. Ca. 18 cm lang. Kindermesser - nur leicht geschärft.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
Oberfläche:
glänzend
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Besteck & Geschirr
>
Mehr Besteck / Spezialteile
>
Kinderbestecke
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,53*
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kinder-Teelöffel BAMBINO, Edelstahl 18/0, hochglanzpoliert. Materialstärke 1,8
Esmeyer
157-004
€ 1,30*
Sonstiges
Kindergabel BAMBINO, Edelstahl 18/0, hochglanzpoliert. Materialstärke 2,0 mm
Esmeyer
157-003
€ 1,51*
Sonstiges
Kinderlöffel BAMBINO, Edelstahl 18/0, hochglanzpoliert. Materialstärke 2,0 mm
Esmeyer
157-002
€ 1,56*
Sonstiges
Kindermesser BAMBINO, Edelstahl 13/0, OHNE Wellen-Schliff/Schärfe
Esmeyer
157-048
€ 2,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.