Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
30-teiliges Besteck SYLVIA, aus Edelstahl 18/0, poliert, 2.2 / 2.0 mm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-081
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-081
EAN/GTIN:
     4007796031511
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

30-teiliges Besteck SYLVIA,
aus Edelstahl 18/0, poliert,
Materialstärke 2.2 / 2.0 mm.
Messer aus Klingenstahl.
Enthält je 6 Menümesser, Menülöffel, Menügabeln, Kaffeelöffel und Kuchengabeln.

• Das Set besteht aus je 6 Messern, Löffeln, Gabeln, Kaffeelöffeln und Kuchengablen. Die Materialstärke beträgt 2,2/2,0 mm.
• Es besticht durch seine moderne Form und ist sehr gut mit verschiedenen Porzellansets und Deko-Artikeln kombinierbar. SYLVIA ist ein ideales "Einsteigermodell" - für alle, die es schlicht und elegant mögen.
• Zu diesem Bestecktyp gibt es viele weitere Zubehörbesteckteile, suchen Sie einfach nach Espresso- oder Limolöffeln wenn Sie diese benötigen. Auch die Erweiterung von 6 auf 8 oder 12 Personen ist möglich.
• Dieses 30-teilige Set verfügt über fein abgerundete Kanten und liegt besonders gut in der Hand. Mit SYLVIA freut man sich aufs Essen und den bevorstehenden Genuss.
• Die Pflegeanleitung liegt der Verpackung bei.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Gewicht:
1.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.