Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-126-018
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     126-018
EAN/GTIN:
     4007796060917
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

16-teiliges Besteck MELINA, Edelstahl, mit PVD-Beschichtung in champagner,
Edelstahl 18/10, Materialstärke 2.5 / 2.0 mm.
Messer ca. 80gr. aus Klingenstahl.
Besteckset besteht aus je 4 Messern, Löffeln, Gabeln und Kaffeelöffeln.

• Aus hochwertigem Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert, mit edler PVD-Beschichtung in der Farbe champagner.
• Komplett für 4 Personen. Enthält je 4 Messern, Löffeln, Gabeln und Kaffeelöffeln.
• Handspülen empfohlen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Gewicht:
0.80 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.