Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß 105 x 148 mm extrem stark haftend Folie matt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     690-394697
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4697
EAN/GTIN:
     4008705046978
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, alterungs- und UV-beständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyesterfolie
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
105
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,02*
€ 24,69*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 25,12*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,42*
€ 26,37*
2 Tage
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,51*
€ 26,57*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,50*
€ 26,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,7208* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.