Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6177125 Herst.-Nr.: 6177125 EAN/GTIN: 4002390021586 |
| |
|
| | |
| Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 600 g. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Magnet | Beschreibung der Besonderheiten: | Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert | Höhe: | 10 | Produkt-Typbezeichnung: | Serie 617 | Farbe: | rot | Durchmesser: | 30 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,61* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Beutel | € 2,90* | ab € 7,34* | € 10,96* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 7,51* | € 11,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,04* | € 12,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,66* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,353* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|