Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet MAULsolid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet MAULsolid
Magnet MAULsolid
Magnet MAULsolid
Magnet MAULsolid
Artikel-Nr.:
     CM-WQ9RS7S
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6162099
EAN/GTIN:
     4002390050470
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet maul set
  • Für Preisbewusste
  • Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
  • Komfortabel: Mit feinem Griffrand
  • Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Sichtfenster für Farberkennung
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 2 x gelb, rot, blau und je 1 x weiß, grün, grau, schwarz
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 St. in Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.