Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Sigel SuperDym-Magnete C5 "Strong", Cube-Design, silber, 10x10x10 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-VR3UA3A
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL193
EAN/GTIN:
     4004360843297
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die zehn starken SuperDym-Magnete C5 im Cube-Design (10x10x10 mm) halten bis zu 8 Blätter DIN A4 Papier (80g/m²) auf den Glas-Magnetboards artverum®. Das Material der hochglänzenden silbernen Magnete ist Neodym, vernickelt.

Weitere Informationen:
Motiv:
Cube-Design, silber
Format:
10x10x10 mm
Material:
Neodym, vernickelt
Inhalt::
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.