Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-0504
LevelOne NVR-0504
Artikel-Nr.:
     CM-T928M7V
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     53131903
EAN/GTIN:
     4015867202265
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Der LevelOne NVR-0504 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 4 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 8 Megapixel und H.265/H.264+/H.264-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. Ein HDD-Schacht rundet das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-0504 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Ein integrierter 4-Port-802.3at PoE-Switch ermöglicht dem NVR die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel zur Stromversorgung angeschlossener PoE-Kameras.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
/Anschlüsse und Schnittstellen/Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung:
Ja
/Anschlüsse und Schnittstellen/Power over Ethernet (PoE)-Anschlüsse:
4
/Anschlüsse und Schnittstellen/HDMI-Ausgang:
Ja
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl HDMI Anschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
/Anschlüsse und Schnittstellen/Audio-RCA-Eingänge:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Audio-RCA-Ausgänge:
1
/Verpackungsinhalt/Mitgelieferte Kabel:
AC
/Verpackungsinhalt/AC-Netzadapter:
Ja
/Verpackungsinhalt/Handbuch auf CD:
Ja
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich in Betrieb:
-10 - 55 °C
/Betriebsbedingungen/Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
/Logistikdaten/Breite des Versandkartons:
723 mm
/Logistikdaten/Masterkarton Länge:
503 mm
/Logistikdaten/Höhe des Versandkartons:
313 mm
/Logistikdaten/Gewicht Hauptkarton:
12800 g
/Logistikdaten/Menge pro Masterkarton:
8 Stück(e)
/Funktionen/LED-Anzeigen:
Festplatte, Leistung
/Funktionen/Ein-</Ausschalter:
Ja
/Funktionen/Produktfarbe:
Schwarz
/Funktionen/Ursprungsland:
China
/Funktionen/RoHS-Kompatibel:
Ja
/Funktionen/Zertifizierung:
CE, FCC, ISO9001, ISO14001
/Systemanforderung/Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
/Systemanforderung/Unterstützter Browser:
Internet Explorer 9+
/Energie/Stromverbrauch (typisch):
65 W
/Leistung/Video-Eingangskanäle:
4 Kanäle
/Leistung/Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
/Leistung/Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
/Leistung/Unterstützte Videoformate:
H.264,H.265,MPEG4
/Leistung/Vorinstalliertes Betriebssystem:
Embedded Linux
/Leistung/Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP
/Leistung/Netzstandard:
IEEE 802.3at
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
315 mm
/Gewicht & Abmessungen/Tiefe:
240 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
48 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gewicht:
1000 g
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungsbreite:
485 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungstiefe:
290 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungshöhe:
85 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungsart:
Box
/Gewicht & Abmessungen/Paketgewicht:
1150 g
/Speichermedien/Max. Speicherkapazität:
6 TB
/Speichermedien/Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse:
1
/Speichermedien/Festplatten-Formfaktor:
3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 266,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.