| |
|
| Artikel-Nr.: CM-QA3D86G Herst.-Nr.: 20002778 EAN/GTIN: 4023125027789 |
| |
|
| | |
| AVM FRITZ!Box 6490 Cable Die FRITZ!Box 6490 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss. Sie vereint ein Kabelmodem mit einem leistungsstarken WLAN-Router und einer vielseitigen VoIP-Telefonanlage für alle gängigen Kabelanschlüsse. Mit ihrer NAS-Funktion, dem integriertem Mediaserver und einem Kabel-TV-Tuner ist die FRITZ!Box 6490 Cable zudem eine vielseitige Plattform für beste Unterhaltung im gesamten Heimnetz. Gigabit-Übertragungsraten mit WLAN AC Modernes WLAN AC sorgt für spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 1.300 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig – in der leistungsoptimierten 3x3-MIMO-Konfiguration. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar. Modernste Hardware-Architektur in Verbindung mit vier blitzschnellen Gigabit-LAN-Anschlüssen macht das High-Speed-Netzwerk perfekt. Telefonieoptionen für jeden Anspruch Die integrierte VoIP-TK-Anlage für den Kabelanschluss verfügt neben zwei analogen und einem ISDN-Anschluss auch über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, wie die FRITZ!Fon-Handgeräte. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon am Anschluss. Mit integriertem Anrufbeantworter, lokalen und Online-Telefonbüchern sowie zahlreichen Komfortfunktionen bleiben bei der Telefonie – auch im professionellen Umfeld – keine Wünsche offen. Über den DECT-Funk integriert die FRITZ!Box auch Smart-Home-Geräte wie die schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200 ins Heimnetz. Vielseitige Multimedia-Funktionen Die FRITZ!Box 6490 Cable nutzt den Kabelanschluss auch fürs Fernsehen. Ein integrierter Kabel-TV-Tuner überträgt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig auf PC, Smartphone oder Tablet – für besten HD-TV-Empfang im gesamten Heimnetz und allen Geräten. Auch sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte bringt die FRITZ!Box ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder – z. B. mittels Smartphone und FRITZ!App Media – an Wiedergabegeräte verteilt. Die FRITZ!Box 6490 Cable bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 6490 Cable dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch. Geräteeigenschaften: - Größe FRITZ!Box 6490 Cable (BxTxH): 226 x 160 x 47 mm
- Produktgewicht: 551 g
- Kartonmaße (BxTxH): 305 x 70 x 240 mm
- Produktgewicht gesamt: 1064 g
- Herstellergarantie: 5 Jahre
Internetzugang: - Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse
- Übertragungsstandards EuroDOCSIS/DOCSIS 1.0/1.1/2.0/3.0
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Internetzugang auch über LTE- oder UMTS-Mobilfunkstick möglich
- Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
WLAN: - Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
- Ultraschnelle 1.733 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
- Schnelle 450 MBit/s und höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz)
- Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
Telefonie: - VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, ISDN-, DECT- und IP-Telefone
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone und für schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200
- Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
- Verwaltung von Telefonbüchern, auch online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
- Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
- Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT Eco)
FRITZ!OS: - Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
- Integrierter Kabel-TV-Tuner überträgt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
- Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
- Kindersicherung mit vielseitigen Filtern
- Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
- Stets neue Funktionen und Aktualität durch regelmäßige Updates, optional auch Auto-Update
- Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs
Anschlüsse: - 2 leistungsstarke USB-2.0-Anschlüsse für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
- 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
- 2 analoge Anschlüsse, 1 ISDN-S0-Anschluss
Lieferumfang: - FRITZ!Box 6490 Cable
- Netzteil
- 1,5 Meter Koaxialkabel
- 1,5 Meter LAN-Kabel
- FRITZ!Box-CD
- Installationsanleitung
Ideale Ergänzungen zur FRITZ!Box 6490 Cable: - FRITZ!Fon
- FRITZ!DECT
- FRITZ!WLAN Repeater
- FRITZ!Powerline
- FRITZ!WLAN USB Stick
- FRITZ!Apps
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, Kabelmodem, Router, 3G Router, UMTS Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, dect router avm, 3g router |
| | |
| |