Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen MAULstandard A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen MAULstandard A4
Klapprahmen MAULstandard A4
Klapprahmen MAULstandard A4
Klapprahmen MAULstandard A4
Artikel-Nr.:
     CM-NH9FA4B
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6604408
EAN/GTIN:
     4002390049474
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Klapprahmen
Klickrahmen
  • Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich
  • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
  • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol
  • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig. UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen. Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung
Breite:
24
Farbe:
aluminium
Höhe:
33
Tiefe:
1,2
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Packungsmenge:
1 Stück
Verpackung:
Karton
Masse Gewicht:
0,53
Schloss vorhanden:
Nein
Gesamthöhe:
33
Ausführung der Tür:
Klapprahmen
Herstellerprodukttyp:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Klapprahmen MAULstandard
Verwendung für Bildgröße:
A4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.