Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, 12 x 30, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CM-LV4VV64
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0641.03512030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
KUGELSPERRBOLZEN M. PILZKNOPF D1=12, L=30, SELBSTSICHERND EDELSTAHL
Weitere Informationen:
Zubehör:
03199-0150,03199-0200,03199-0300,03199-15,03199-19,03199-23,03199-10200
Aufnahmebohrung H11:
12
Gewicht ca. kg:
0,107
Scherkraft zweischnittig max. kN:
144,06
L3:
21,6
L2:
32,3
L1:
10
L:
30
D4:
10,7
D3:
18,3
D2:
14,45
D1:
12
D:
34,7
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.