| |
|
| Artikel-Nr.: CM-LA6GC36 Herst.-Nr.: 74270.20 EAN/GTIN: 7611722015451 |
| |
|
| | |
| ELCO Versandtasche Proclima DIN C5 229 x 162 mm (B x H) ohne Fenster 100g/m² 100 % Recyclingpapier mit Haftklebung Recyclingpapier hochweiß 25 St./Pack. 100% FSC-Altpapier, aber weiss wie Zellstoffpapier. Minimaler Co2-Ausstoss wird über myclimate kompensiert. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. - Marke: ELCO
- Artikelnummer des Herstellers: 74270.20
- EAN-Nummer: 7611722015451
Achtung: Abb. kann abweichen oder zeigt Produktgruppe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g |
| | |
| |