| |
|
| Artikel-Nr.: CM-FD4TD77 Herst.-Nr.: TA220 EAN/GTIN: 4004360981630 |
| |
|
| | |
| Gerader Tischaufsteller zur beidseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen, Menükarten oder Angeboten in der Größe DIN A4. Für Theken, Tische, Ausstellungsräume und Messen. Hochwertiges, glasklares 1,8 mm starkes Acryl mit polierten, glatten Kanten für hohe Stabilität und Standfestigkeit. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Die Außenmaße des Tischaufstellers betragen 210 x 300 x 85 mm (B x H x T). - beidseitige Präsentation
- mit geraden Standfüßen
- 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls
Weitere Informationen: | | Maße Produkt: | 210 x 300 x 85 mm | Material: | Acryl | Materialstärke: | 1,8 mm | Design: | glasklar | Ausführung: | beidseitige Präsentation, mit geraden Standfüßen | Inhalt:: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |