Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge 4003-H Spann-W.200mm A.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge 4003-H Spann-W.200mm A.120
Schraubzwinge 4003-H Spann-W.200mm A.120
Schraubzwinge 4003-H Spann-W.200mm A.120
Schraubzwinge 4003-H Spann-W.200mm A.120
Artikel-Nr.:
     CM-CN5P48K
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1515020
EAN/GTIN:
     8421097150201
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungsbolzenzwinge mit Kugellager im Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff · das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor Schweißpunkten und Beschädigungen · Besonderer Produktvorteile:· Pressdruck bis zu 12000 N· ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge· Werkstücke können auch am Rand des Drucktellers eingespannt werden
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 8 mm
Griff:
Metallklappgriff
Marke:
URKO
Ausführung:
Bolzenzwinge
Spannkraft:
bis zu 12000 N
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URKO
1515030
ab € 26,42*
Ähnlich
URKO
1515040
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.