Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit T-Griff/Rostfreier Stahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     CM-CA6LJ3K
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22340.0012
EAN/GTIN:
     4030618208983
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen halder

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

  • RoHS konform
  • REACH konform
  • Frei von Konfliktmineralien
  • Dieses Produkt ist auch in INCH-Abmessungen lieferbar.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1 [-0.04, -0.08]=5 mm / l1 [+0.6]=10
d1 [-0.04, -0.08]:
5 mm
d2:
5,5 mm
d3:
11,8 mm
l1 [+0.6]:
10 mm
l2 [±1]:
6 mm
l3:
31,6 mm
l4:
24,1 mm
l5:
45,2 mm
l6:
12,7 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
14 kN
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Druckknopf:
Rostfreier Stahl, schwarz
Feder:
Rostfreier Stahl
Griff:
Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Griffvariante:
T-Griff
Produktfilter:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0905
ab € 8,52*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0305
ab € 9,75*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0405
ab € 8,59*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
ab € 0,46*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
ab € 0,49*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
ab € 2,54*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
ab € 2,55*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
ab € 2,54*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
ab € 2,62*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
ab € 2,62*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
ab € 2,62*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
ab € 2,74*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
ab € 2,75*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
ab € 2,74*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.