Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 0,17 kg, farbig sortiert


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     CM-AV2RJ4B
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175199
EAN/GTIN:
     4002390021463
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul rundmagnet 20 stück
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 15 mm. Tragfähigkeit: 170 g. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
15
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
170
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,2145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,95*
€ 7,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,47*
€ 6,51
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.