Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zuschnitte, 780 x 1180 mm, Qualität 1.2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Zuschnitte, Qualität 1.2 B, 780 x 1.180 mm, Palette a 500 Stück
Wellpapp-Zuschnitte, Qualität 1.2 B, 780 x 1.180 mm, Palette a 500 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-AN8BY2P
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0260664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen

Wellpapp-Zwischenlagen


Die passenden Wellpapp-Zuschnitte für alle Euro-Paletten.
Wellpapp-Zuschnitte, lose auf Palette.

Highlights:
  • für sicheren Halt der Palettenstapel
  • als Zwischenlage, Boden- oder Deckelzuschnitt
  • leichtes Handling


Wellpapp-Zuschnitte, Qualität 1.2 B, 780 x 1.180 mm, Palette a 500 Stück
Weitere Informationen:
Format:
780 x 1180 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0110
Gefahrgut:
NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40429*
  
Preis gilt ab 330.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,74327*
€ 0,88449
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,68511*
€ 0,81528
pro Stück
ab 330 Stück
€ 0,65694*
€ 0,78176
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,63694*
€ 0,75796
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,56062*
€ 0,66714
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,54062*
€ 0,64334
pro Stück
ab 1320 Stück
€ 0,47429*
€ 0,56441
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,45429*
€ 0,54061
pro Stück
ab 330000 Stück
€ 0,40429*
€ 0,48111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.