Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic klebestift ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Bild zeigt 12 Stück in Tray frontal.
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Bild zeigt Produkt bei der Anwendung.
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Bild zeigt Produkt auf Tisch.
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Artikel-Nr.:
     CM-963R86V
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     40
EAN/GTIN:
     40267401
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Der erste Klebestift mit einem Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen, reduziert CO2-Emissionen und ist 100% recycelbar. Klebemasse besteht zu 70% aus naturbasierten Rohstoffen. Die einzigartige Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Leicht verstreichbar und sehr ergiebig. Lässt sich je nach Papierstärke und Anforderung perfekt dosieren. Klebt schnell, fest, sauber und dauerhaft. Mit guter Soforthaftung. Kalt auswaschbar. Lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse zu 70% naturbasiert, klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
UHU stic klebestift
Ausführung des Behälters:
Stiftform
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
Papier,Pappe,Etiketten,Styropor®
Masse:
21
Produkt-Typbezeichnung:
ReNATURE
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
ECLASS-6.2:
24230101
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,05286* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.