Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 2,0 kg, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6178155
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178155
EAN/GTIN:
     4002390021685
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
grün
Durchmesser:
34
Tragfähigkeit:
2000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
25
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,41*
11 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,46*
€ 19,48*
17 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 20,30*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 16,38*
€ 23,98*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.