Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnungsbuch 304, mit Kohlepapier, A5, 2 x 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnungsbuch 304, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Rechnungsbuch 304, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Rechnungsbuch 304, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Rechnungsbuch 304, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Rechnungsbuch 304, A5, 2x50 Blatt, mit Kohlepapier
Artikel-Nr.:
     CM-6V44P5W
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     888511
EAN/GTIN:
     4008110888514
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
Rechnungsbuch 304. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Handbeschriftung. Rechnungsformulare, mit Kohlepapier; 1.Blatt weiß, perforiert und gelocht, 2. Blatt weiß, blanko, ungelocht. Ausführung: Mikroperforation. Anzahl der Durchschläge: 1 Blatt. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rechnungsbuch
Produkt-Typbezeichnung:
304
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Handbeschriftung
beleglesefähig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rechnungsformulare, mit Kohlepapier; 1.Blatt weiß, perforiert und gelocht, 2. Blatt weiß, blanko, ungelocht
selbstdurchschreibend:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Durchschläge:
1
Papierformat:
A5
Breite:
148
Höhe:
210
Anzahl der Blätter:
50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.