Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium, weiß 97x42,3 mm Papier matt 120 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     CM-4F8BA36
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8628
EAN/GTIN:
     4008705086288
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
42.3
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
97
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,276* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.