Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 0,17 kg, grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6175155
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175155
EAN/GTIN:
     4002390021432
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund grün
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 15 mm. Tragfähigkeit: 170 g. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
grün
Durchmesser:
15
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
170
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,88*
11 Tage
50
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,30*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 11,05*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,43*
€ 6,46
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,2155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.