|  |
 |
| Artikel-Nr.: CM-3N5BP5C Herst.-Nr.: LH133 EAN/GTIN: 4004360982101 |
| |
|
|  |  |
 | Designstark präsentieren mit dem Sigel Tisch-Prospekthalter. Die Tisch-Prospekthalter überzeugen nicht nur durch ihr einzigartiges Design und das hochwertige Material, sondern sind zudem höchst funktional einsetzbar. Sie integrieren sich perfekt in jedes Ambiente. Dank geriffelter Bodeninnenseite und einer gewölbten Rückfläche verrutschen die Druckmedien nicht und besitzen eine optimale Standsicherheit. Zudem lassen sich die verschiedenen Größen problemlos kombinieren und im Nut- und Federprinzip miteinander verketten! Die Tisch-Prospekthalter bieten Platz bis zu einer Fülltiefe von 30 mm. Das hochwertige glasklare Acryl-Material vereint die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Ein klassischer Fall von "form follows function"! Eigenschaften- für DIN lang (105x210 mm)
- Maße Produkt: 130 x 290 x 150 mm
- Material: Acryl-Material
- Materialstärke: 2 mm
- Design: glasklar
- Ausführung: Fülltiefe 30 mm, mit integriertem Rutschstopp
Features- Fülltiefe 30 mm
- mit integriertem Rutschstopp
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl |
|  |  |
| |