|  |
 |
| Artikel-Nr.: CLKF3-AA-100USB-C-BTI Herst.-Nr.: AA-100USB-C-BTI EAN/GTIN: 5059902002198 |
| |
|
|  |  |
 | Battery Technology, Inc. (BTI) ist ein weltweit agierender Hersteller für Notebook-Akkus und -Netzteile. Es werden ausschließlich Grade-A Zellen höchster Qualität aus Japan und Korea, sowie UL-zertifizierte Komponenten für die Produktion verwendet. BTI fertigt seine Produkte in Kalifornien, Hong Kong und China und verfügt über ein Europäisches Zentrallager in Großbritannien. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam bringt im jährlichen Durchschnitt 75 neue Akku-Produkte auf den Markt. Die Ingeneure und Techniker designen und entwickeln Chips und Boards selbst, um diese in der eigenen SMT Fertigung zu produzieren. BTI verfügt über ein umfangreiches KnowHow bei Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer Akkus. Verbindungsstecker: USB-C, 8 mm Stromkabel: Universal / Zigarettenanzünder im Kfz / LKW Garantie: 24 Monate Hardware Kompatibilität: Alle USB-C Geräte, die bis zu 100W benötigen und im Kfz (12V) oder LKW (24V) geladen werden sollen. OEM#: 5TQ76AA, 40AK0065WW Alle Produkte und Kompatibilitäten finden Sie im BTI-Produktfinder. Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 12V / 24V USB-C Auto Adapter, Car Adapter, Kfz Adapter, LKW Adapter |
|  |  |
| |