Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,14 - 3,3 mm² / AWG 26 - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,14 - 3,3 mm² / AWG 26 - 12
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,14 - 3,3 mm² / AWG 26 - 12
Adapterring an Zangen für Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,14 - 3,3 mm² / AWG 26 - 12
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,14 - 3,3 mm² / AWG 26 - 12
Artikel-Nr.:
     CK77V-875800006
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     875800006
EAN/GTIN:
     4049002097331
Artikeldatenblatt
  • Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
  • Einsatz von Kontaktaufnahmen nach Luftfahrtnorm AS22520 sowie baugleichen Modellen problemlos möglich
  • Crimpdorne, Adapterring und Selectorstufen erfüllen die Anforderungen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehren
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8758 0000 6
EAN:
4049002097331
Gewicht:
553 g
Abmessung:
230 mm
Kapazität:
0,14 – 3,3 mm² / AWG 26 – 12
analog:
AS22520/1-01
max. Ø Kontakt:
5,5 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
875811020
ab € 131,02*
Zubehör
Rennsteig
875811040
ab € 169,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.