Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Zange durch den Anwender kalibrierbar
elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
Exakte Einstellbarkeit mittels Stellrad
Crimpbereich 0,03 – 10,0 mm² in verschiedenen Modellen
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-8753040161
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8753040161
EAN/GTIN:
     4049002028397
Artikeldatenblatt
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8753 0401 61
EAN:
4049002028397
Gewicht:
1.260 g
Abmessung:
265 x 220 x 80 mm
Kapazität:
0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10
max. Ø Kontakt:
7,5 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,16*
€ 774,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,35*
€ 739,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
875004010
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.