Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-8733010161
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8733010161
EAN/GTIN:
     4049002028373
Artikeldatenblatt
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8733 0101 61
EAN:
4049002028373
Gewicht:
810 g
Abmessung:
175 mm
Kapazität:
0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20
max. Ø Kontakt:
5,0 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,25*
€ 705,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,52*
€ 637,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
872001010
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.