Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Aufnahme an Zangen für Vierfach-Stiftkontaktaufnahmen
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Vierdornzange SelectorCrimp für Luftfahrt-Kontakte 0,08 - 1,3 mm² / AWG 28 - 16
Artikel-Nr.:
     CK77V-872800006
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     872800006
EAN/GTIN:
     4049002101281
Artikeldatenblatt
  • Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
  • Einsatz von Kontaktaufnahmen nach Luftfahrtnorm AS22520 sowie baugleichen Modellen problemlos möglich
  • Crimpdorne, Adapterring und Selectorstufen erfüllen die Anforderungen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehren
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8728 0000 6
EAN:
4049002101281
Gewicht:
295 g
Abmessung:
175 mm
Kapazität:
0,08 – 1,3 mm² / AWG 28 – 16
analog:
AS22520/7-01
max. Ø Kontakt:
4,0 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
872809200
ab € 50,24*
Zubehör
Rennsteig
872809020
ab € 50,33*
Zubehör
Rennsteig
872809030
ab € 50,12*
Zubehör
Rennsteig
872809040
ab € 50,37*
Zubehör
Rennsteig
872809050
ab € 50,16*
Zubehör
Rennsteig
872809060
ab € 50,29*
Zubehör
Rennsteig
872809070
ab € 50,13*
Zubehör
Rennsteig
872809080
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.