Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14
Artikel-Nr.:
     CK77V-8723000061
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8723000061
EAN/GTIN:
     4049002028342
Artikeldatenblatt
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8723 0000 61
EAN:
4049002028342
Gewicht:
780 g
Abmessung:
175 mm
Kapazität:
0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14
max. Ø Kontakt:
5,0 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,84*
€ 660,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
872018010
ab € 160,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.