Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Rundstecker, Innen-Ø 4,5 mm, Außen-Ø 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für Rundstecker, Innen-Ø 4,5 mm, Außen-Ø 5,0 mm
Entriegelungswerkzeug für Rundstecker, Innen-Ø 4,5 mm, Außen-Ø 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-682045
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     682045
EAN/GTIN:
     4049002119262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
entriegelungswerkzeug für kontakte ...
entriegelungswerkzeug für kontakte
  • sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von gedrehten Kontakten aus Gehäusen
  • Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
  • Beschädigungsfreies Entriegeln aus dem Gehäuse, durch hohe Anzahl an Kombinationen Innen- und Außendurchmesser der Rundstecker- Entriegelungswerkzeuge
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
682 045
EAN:
4049002119262
Gewicht:
80 g
Abmessung:
146 mm
Rohr-Innendurchmesser:
4,5 mm
Rohr-Außendurchmesser:
5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.